› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Apparecchio illuminazione CREW2 12W IP40 bianco rame per interni commerciali e residenziali

Cod. Rexel L18286
Cod. Produttore 8286
Cod. EAN 8056534959705

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Bianco
  • Dettagli: Rame
  • Finitura: Elegante
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Semplice
  • Serie: CREW2 D260

Descrizione del prodotto

Il prodotto L18286 è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 12W, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per spazi commerciali e residenziali. Realizzato in materiali di alta qualità, presenta una finitura elegante in bianco con dettagli in rame, che conferiscono un tocco di stile e raffinatezza. La classificazione IP40 garantisce una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei, rendendolo adatto per l'uso in diverse applicazioni. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un equilibrio tra design e funzionalità, assicurando un'illuminazione ottimale in ogni situazione. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Il prodotto L18286 è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 12W, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per spazi commerciali e residenziali. Realizzato in materiali di alta qualità, presenta una finitura elegante in bianco con dettagli in rame, che conferiscono un tocco di stile e raffinatezza. La classificazione IP40 garantisce una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei, rendendolo adatto per l'uso in diverse applicazioni. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un equilibrio tra design e funzionalità, assicurando un'illuminazione ottimale in ogni situazione. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te.
Apparecchio illuminazione CREW2 12W IP40 bianco rame per interni commerciali e residenziali