Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFC50042830ZB
Cod. Produttore
SFC50042830ZB
Cod. EAN
4099854514739

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE 42W 830 IP44
Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto con IP44 e tecnologia Zigbee 3.0. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0. Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Lunga durata (L70/B10): fino a 50.000 ore (a 25°C). Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete). Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: Apparecchio adatto per DIRECT EASY / VIVARES Zigbee e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0. Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa. Driver Zigbee 3.0 integrato per funzionalità estese. Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL. Installazione facile e veloce. Luce estremamente uniforme. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

500 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3500 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming programmabile

Dimming Zigbee

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

83 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

43

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

25

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE

Produttore

Apparecchio illuminazione a parete/soffitto 42W 830 IP44 Zigbee 3.0 per interni