Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLKRD25010CPS
Cod. Produttore
BLKRD25010CPSW
Cod. EAN
4099854286100

Informazioni di prodotto

BULKHEAD ROUND RD 250 P 9.5W ML 83040 WT
Descrizione del produttore: Robusto apparecchio da parete e soffitto con protezione IP65 e IK10. Caratteristiche del prodotto: Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Elevata efficienza luminosa: > 120 lm/W per 3000 K e 4000 K. Resistenza agli urti: IK10. Grado di protezione: IP65. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Schemi di montaggio flessibili per una comoda installazione. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC). Elemento decorativo separato disponibile per un design del prodotto estetico e funzionale. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ​​diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Vite antifurto inclusa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

262 mm

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

262 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

9,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1220 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

248

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

248

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

25 ... 42 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

BULKHEAD ROUND

Produttore

Apparecchio da parete e soffitto IP65 IK10 policarbonato 9,5W CCT selezionabile per aree pubbliche e corridoi