› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

APACHE 2 LED 9W ON-OFF CORTEN ILLUMINAZIONE EFFICIENTE AMBIENTI INTERNI

Cod. Rexel L164258N00
Cod. Produttore 64258N00
Cod. EAN 8033913034987

Informazioni principali

  • Potenza: 11,5W AC
  • Temperatura colore: 850K
  • Finitura: CORTEN
  • Tipo accensione: ON-OFF
  • Serie: APACHE 2
  • Efficienza energetica: LED
  • Design: Lineare
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

APACHE 2 9W H850 ON-OFF CORTEN DRITLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: APACHE 2 9W H850 ON-OFF CORTEN DRITLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
APACHE 2 LED 9W ON-OFF CORTEN ILLUMINAZIONE EFFICIENTE AMBIENTI INTERNI