› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

APACHE 1 Lampada LED 7W H550 On-Off Finitura Corten Design Linea Light Group

Cod. Rexel L164254W00
Cod. Produttore 64254W00
Cod. EAN 8033913034925

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Colore: Corten
  • Funzione: ON-OFF
  • Serie: APACHE 1
  • Altezza: 550 mm
  • Tipo: Dritto
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

APACHE 1 7W H550 ON-OFF CORTEN DRITLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: APACHE 1 7W H550 ON-OFF CORTEN DRITLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
APACHE 1 Lampada LED 7W H550 On-Off Finitura Corten Design Linea Light Group