Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906980000
Cod. Produttore
1906980000
Cod. EAN
4032248530748

Informazioni di prodotto

AP ZRV2.5

Documentazione tecnica

AP ZRV2.5 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di resistenza al fuoco. Il prodotto presenta un colore specifico che facilita l’identificazione e l’installazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e durevoli, offre prestazioni stabili e protezione ottimale nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

5,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale e intermedia protezione morsettiere isolamento UL94 applicazioni elettriche professionali