Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784150000
Cod. Produttore
1784150000
Cod. EAN
4032248190140

Informazioni di prodotto

AP VLI1.5 DB

Documentazione tecnica

AP VLI1.5 DB è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. È dotato di piastra terminale eseguita per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, con possibilità di montaggio a scatto. Il materiale isolante utilizzato rispetta rigorosi standard di classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando elevata sicurezza nell’impiego. Il prodotto si distingue per la facilità di installazione e l’adeguatezza a diverse applicazioni elettriche, offrendo robustezza e durata nel tempo. La colorazione è stata selezionata per facilitare l’identificazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere AP VLI1.5 DB isolamento UL94 montaggio a scatto uso elettrico