Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0146760000
Cod. Produttore
0146760000
Cod. EAN
4008190114985

Informazioni di prodotto

AP SAKB/C/T BE
AP SAKB/C/T BE è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale di esecuzione 1, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e protezione contro i rischi di incendio. Il design funzionale e la qualità costruttiva lo rendono ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e durature. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere isolante alta resistenza impianti elettrici industriali