Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0340960000
Cod. Produttore
0340960000
Cod. EAN
4008190098681

Informazioni di prodotto

AP SAK70/35

Documentazione tecnica

AP SAK70/35 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e protezione contro incendi. Il prodotto è dotato di piastra terminale eseguita per un fissaggio a scatto semplice e stabile, facilitando l’installazione senza necessità di utensili aggiuntivi. Il design funzionale e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e performance costanti. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere AP SAK70/35 per installazioni elettriche sicure