Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0270460000
Cod. Produttore
0270460000
Cod. EAN
4008190110635

Informazioni di prodotto

AP RSF3

Documentazione tecnica

AP RSF3 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. La piastra terminale è eseguita per offrire connessioni stabili e durature, mentre l'assenza di piastra intermedia semplifica l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità con sistemi elettrici professionali, assicurando prestazioni ottimali nelle installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale isolante AP RSF3 protezione contatti morsettiere per impianti elettrici industriali e civili