Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9503340000
Cod. Produttore
9503340000
Cod. EAN
4008190157630

Informazioni di prodotto

AP KDKS1/EN

Documentazione tecnica

AP KDKS1/EN è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura una protezione efficace contro il rischio di incendi. Il prodotto è dotato di piastra terminale eseguibile e sistema di fissaggio a scatto, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua struttura è pensata per offrire stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Il colore e le caratteristiche tecniche contribuiscono a un utilizzo versatile e sicuro in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale isolante protezione morsettiere sicurezza cablaggio elettrico professionale