Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9532470000
Cod. Produttore
9532470000
Cod. EAN
4032248039227

Informazioni di prodotto

AP KDKS1 DB

Documentazione tecnica

AP KDKS1 DB è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e protezione contro il rischio di incendio. Il design prevede una piastra terminale esecutiva per un fissaggio a scatto semplice e rapido, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il colore e le finiture sono studiati per integrarsi armoniosamente in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e duratura per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere isolante classe UL94 installazione rapida uso elettrico professionale