Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9503330000
Cod. Produttore
9503330000
Cod. EAN
4008190124212

Informazioni di prodotto

AP KDKS1

Documentazione tecnica

AP KDKS1 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale che ne facilita l’installazione grazie alla possibilità di fissaggio a scatto. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso. La presenza di una piastra terminale integrata assicura una connessione stabile e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, offrendo un’ottima combinazione di qualità e praticità. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione morsettiere fissaggio a scatto materiali isolanti UL94 applicazioni elettriche