Prodotti /

Cod. Rexel
B52416B-3034
Cod. Produttore
2416B-3034

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione LED ad incasso, progettato per un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standard 610x355 mm
  • Installazione integrata che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 32W
  • Luce calda a 3000 K per un ambiente confortevole e di qualità
Apparecchio di illuminazione a incasso con dimensioni 610x355 mm, dotato di tecnologia LED da 32 watt e corrente di 1050 mA. Offre una luce calda con temperatura di colore 3000 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettato per un'installazione integrata, garantisce prestazioni elevate e risparmio energetico, unendo funzionalità e design moderno.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED incasso 610x355mm 32W 3000K luce calda risparmio energetico