Prodotti /

Cod. Rexel
B52416C-3031
Cod. Produttore
2416C-3031

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a incasso efficiente e compatto, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto 300x460 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme a luce calda 3000K
  • Consumo energetico contenuto con soli 16,5W
  • Lunga durata e affidabilità garantite dalla tecnologia LED avanzata
Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con potenza di 16,5 watt e corrente di 700 mA, progettato per offrire un'efficiente illuminazione a luce calda da 3000 Kelvin. Le dimensioni compatte di 300x460 mm lo rendono ideale per installazioni discrete in ambienti interni, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata e design funzionale per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo.

Produttore

Apparecchio LED da incasso 16,5W 3000K 300x460 mm per illuminazione interna efficiente