Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783800000
Cod. Produttore
1783800000
Cod. EAN
4032248189830

Informazioni di prodotto

AP DLD2.5/PE DB

Documentazione tecnica

AP DLD2.5/PE DB è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Il prodotto presenta una piastra terminale eseguita per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, con la possibilità di essere fissato a scatto per un montaggio rapido e stabile. Realizzato con materiali isolanti che rispettano la classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza e resistenza. Il colore specifico contribuisce alla facile identificazione e integrazione nell'impianto elettrico, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere 2,5 mm² montaggio rapido settore elettrico