Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784210000
Cod. Produttore
1784210000
Cod. EAN
4032248189878

Informazioni di prodotto

AP DLD2.5 DB
Il prodotto WD1784210000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Presenta una piastra terminale eseguita con precisione e un sistema di fissaggio a scatto che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Il materiale isolante utilizzato è conforme alla classe di infiammabilità UL 94, assicurando elevati standard di sicurezza e resistenza al calore. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo, combinando praticità e sicurezza in un unico componente. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere separazione circuiti elettrici montaggio rapido sicurezza UL94

€ 1,45 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.
20 pz.
Q.tà consigliata info