Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0631360000
Cod. Produttore
0631360000
Cod. EAN
4008190101329

Informazioni di prodotto

AP DK4S

Documentazione tecnica

AP DK4S è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Il prodotto presenta una piastra terminale eseguita per garantire un collegamento sicuro e affidabile, con la possibilità di fissaggio a scatto che facilita l’installazione e la manutenzione. Il materiale isolante utilizzato rispetta rigorosi standard di infiammabilità secondo la classe UL 94, assicurando elevata sicurezza nell’utilizzo. Il colore e le finiture sono studiati per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere AP DK4S installazione sicura impianti elettrici professionali