Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
B52614B-3048
Cod. Produttore
2614B-3048

Informazioni di prodotto

Lampada LED efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alle dimensioni compatte (300x100x175 mm)
  • Corpo bianco che si integra facilmente in ogni ambiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED da 12W
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera accogliente
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
Il prodotto B52614B-3048 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 12W e una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Le dimensioni compatte di 300x100x175 mm la rendono versatile per diverse applicazioni, garantendo un'installazione semplice e rapida. Il colore bianco del corpo si integra facilmente in qualsiasi contesto decorativo, mentre la tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico e una vita utile prolungata. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, senza compromettere la qualità della luce.

Produttore

Lampada LED 12W 3000K luce calda corpo bianco dimensioni compatte per interni residenziali e commerciali