Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
B52012-3057
Cod. Produttore
2012-3057

Informazioni di prodotto

Illuminazione efficiente e installazione semplificata per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto (175x160x90 mm)
  • Facile integrazione con impianti esistenti
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con sorgente LED da 9W
  • Luce calda 3000K per un’atmosfera confortevole
  • Design elegante e discreto in colore bianco
Illumina i tuoi spazi con il nostro prodotto di alta qualità, un apparecchio bianco dal design elegante e moderno. Con dimensioni di 175x160x90 mm, questo dispositivo è dotato di una potente sorgente LED da 9W, che emette una luce calda di 3000K, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza, mentre il colore bianco si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Questo apparecchio è ideale per l'illuminazione di interni, offrendo una soluzione efficace e sostenibile per le tue esigenze di illuminazione. Scegli questo prodotto per un'illuminazione efficiente e di qualità che arricchisce gli spazi in cui vivi e lavori.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED 9W 3000K bianco compatta 175x160x90 mm per interni residenziali e commerciali