Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9537910000
Cod. Produttore
9537910000
Cod. EAN
4008190574864

Informazioni di prodotto

AP AKZ4 DB

Documentazione tecnica

AP AKZ4 DB è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza al calore e protezione contro il rischio di incendi. Il prodotto è dotato di fissaggio a scatto, che facilita l'installazione e la manutenzione, e presenta una piastra terminale eseguita per assicurare connessioni stabili e durature. Il colore e le specifiche tecniche sono studiate per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere isolamento UL94 fissaggio a scatto impianti elettrici professionali