Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0340580000
Cod. Produttore
0340580000
Cod. EAN
4008190118907

Informazioni di prodotto

AP AKZ1.5 BL

Documentazione tecnica

AP AKZ1.5 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. È dotato di una piastra terminale eseguita per garantire una connessione sicura e affidabile. Il prodotto è fissabile a scatto, facilitando l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza. La sua struttura è pensata per offrire robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Produttore

Piastra terminale isolante protezione contatti morsettiere AP AKZ1.5 BL per circuiti elettrici sicurezza cablaggio