› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTONX-1 3 1LED CRI80 Lampada LED alta efficienza resa cromatica illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L180089W00
Cod. Produttore 80089W00
Cod. EAN 8056534977570

Informazioni principali

  • Serie: ANTONX-1
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Sorgente luminosa: LED
  • Consumo energetico: ridotto
  • Design: moderno ed elegante
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Durata: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Il prodotto ANTONX-1 3 1LED CRI80 C/AL.BG è una soluzione innovativa nel settore dell'illuminazione, progettata per garantire un'eccellente resa cromatica con un indice di resa cromatica di 80. Questo dispositivo è dotato di una sorgente LED altamente efficiente, che non solo offre una luminosità ottimale, ma anche un consumo energetico ridotto, contribuendo a un uso sostenibile delle risorse. La sua forma elegante e il design moderno lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo e resistere all'usura quotidiana. La versatilità nell'installazione e l'estetica accattivante fanno di questo articolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: Il prodotto ANTONX-1 3 1LED CRI80 C/AL.BG è una soluzione innovativa nel settore dell'illuminazione, progettata per garantire un'eccellente resa cromatica con un indice di resa cromatica di 80. Questo dispositivo è dotato di una sorgente LED altamente efficiente, che non solo offre una luminosità ottimale, ma anche un consumo energetico ridotto, contribuendo a un uso sostenibile delle risorse. La sua forma elegante e il design moderno lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo e resistere all'usura quotidiana. La versatilità nell'installazione e l'estetica accattivante fanno di questo articolo un'aggiunta preziosa a qualsiasi spazio.
ANTONX-1 3 1LED CRI80 Lampada LED alta efficienza resa cromatica illuminazione residenziale e commerciale