› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Connettore RJ11 orientabile 3 LED indicazione stato finitura goffrata uso elettrico domestico industriale

Cod. Rexel L197404W60
Cod. Produttore 97404W60
Cod. EAN 8056534856011

Informazioni principali

  • Tipo: RJ 11 3LED
  • Design: Orientabile
  • Finitura: Goffrata
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Indicazione: 3 LED funzionamento
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Serie: ANTON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore ANTON-RJ 11 3LED è un componente progettato per garantire un'ottima funzionalità nelle applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Il design orientabile permette una maggiore flessibilità durante l'installazione, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni e spazi di lavoro. Il connettore è dotato di tre LED che forniscono un'indicazione visiva chiara dello stato di funzionamento, migliorando l'interazione e la sicurezza durante l'uso. La finitura goffrata non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la presa e l'uso pratico. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un connettore RJ 11.
Connettore RJ11 orientabile 3 LED indicazione stato finitura goffrata uso elettrico domestico industriale