› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTON-RJ 11 Lampada LED 3 Orientabile Finitura Goffrata per Illuminazione Elettrica

Cod. Rexel L197404W30
Cod. Produttore 97404W30
Cod. EAN 8056534856004

Informazioni principali

  • Tipo: ANTON-RJ 11
  • Illuminazione: 3 LED orientabili
  • Finitura: goffrata
  • Consumo: basso energetico
  • Installazione: semplice e veloce
  • Uso: professionale e domestico
  • Profilo: compatto e funzionale
  • Serie: L197404W30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'ANTON-RJ 11 3LED ORIENTAB.B.GOFFRAT, un dispositivo innovativo progettato per l'illuminazione e la segnalazione in ambito elettrico. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per impieghi sia professionali che domestici. Il design orientabile consente di adattare la direzione della luce in base alle esigenze specifiche, mentre i tre LED integrati assicurano un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. La finitura goffrata non solo migliora l'estetica del prodotto, ma contribuisce anche a una migliore diffusione della luce. Con il suo profilo compatto e funzionale, l'ANTON-RJ 11 3LED è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile per l'illuminazione elettrica.
ANTON-RJ 11 Lampada LED 3 Orientabile Finitura Goffrata per Illuminazione Elettrica