› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTON-R 5 Faretto LED 4x2W Incasso Bianco Grigio Efficienza Energetica

Cod. Rexel L196635W30
Cod. Produttore 96635W30
Cod. EAN 8056534585898

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo: Incasso
  • Lampada: 4 LED
  • Serie: ANTON-R 5
  • Colore: BG
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ANTON-R 5 4LED 2W A INCASSO BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ANTON-R 5 Faretto LED 4x2W Incasso Bianco Grigio Efficienza Energetica