› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTON-R 4 Faretto LED 3x2W RGB Incasso Efficienza Energetica BG3

Cod. Rexel L197418Z60
Cod. Produttore 97418Z60
Cod. EAN 8056534856530

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: RGB 3LED
  • Installazione: Incasso
  • Serie: ANTON-R 4
  • Tensione: Non specificata
  • Protezione: BG3
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta fedeltà colori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ANTON-R 4 3LED 2W RGB A INCASSO BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ANTON-R 4 Faretto LED 3x2W RGB Incasso Efficienza Energetica BG3