› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTON-R 3 Faretto LED 3x2W Incasso Efficienza Energetica Illuminazione Interni

Cod. Rexel L196634N60
Cod. Produttore 96634N60
Cod. EAN 8056534585812

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: 3 LED
  • Installazione: Incasso
  • Serie: ANTON-R 3
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: BG3
  • Applicazione: Interni
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ANTON-R 3 3LED 2W A INCASSO BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ANTON-R 3 Faretto LED 3x2W Incasso Efficienza Energetica Illuminazione Interni