› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTON-Q 19 Illuminazione LED 6LED 2W Nero con Flangia per Ambienti Professionali

Cod. Rexel L193000G30
Cod. Produttore 93000G30
Cod. EAN 8056534394025

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • LED: 6 LED alta efficienza
  • Colore: Nero
  • Montaggio: Con flangia
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Design: Elegante e funzionale
  • Serie: ANTON-Q 19
  • Applicazione: Ambientazioni moderne

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello ANTON-Q 19 6LED 2W C/FLANGIA NERO è un'illuminazione elegante e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un design raffinato in un sofisticato colore nero, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. L'illuminazione è fornita da sei LED ad alta efficienza, capaci di offrire una luminosità intensa con un consumo energetico ridotto di soli 2W, rendendolo ideale per un utilizzo prolungato senza compromettere l'efficienza energetica. La flangia inclusa facilita il montaggio e garantisce una stabilità ottimale, rendendo questo prodotto una scelta pratica e versatile per ogni esigenza di illuminazione. La combinazione di estetica e funzionalità rende il ANTON-Q 19 un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.
ANTON-Q 19 Illuminazione LED 6LED 2W Nero con Flangia per Ambienti Professionali