› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTIGUA PLAF.D800 LED 46W B.CO

Cod. Rexel L190347
Cod. Produttore 90347
Cod. EAN 8033913026142

Informazioni principali

  • Potenza: 46W
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Design: Moderno e minimalista
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Durata: Lunga vita utile
  • Installazione: Semplice
  • Serie: D800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera LED Antigua D800 da 46W in bianco è una soluzione elegante e moderna per l'illuminazione degli ambienti. Grazie alla sua potenza, offre un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per spazi residenziali e commerciali. Il design raffinato e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, conferendo un tocco di classe. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. Questa plafoniera è perfetta per chi cerca un prodotto che unisca estetica e funzionalità, rendendo ogni ambiente luminoso e accogliente. Con la sua installazione semplice, è l'ideale per chi desidera un'illuminazione efficiente e di stile.
ANTIGUA PLAF.D800 LED 46W B.CO