› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ANTIGUA PLAF.D400 LED 19W B.CO

Cod. Rexel L190345
Cod. Produttore 90345
Cod. EAN 8033913026128

Informazioni principali

  • Potenza: 19W
  • Diametro: 400mm
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Serie: ANTIGUA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la plafoniera LED Antigua, un'illuminazione elegante e moderna che unisce funzionalità e design. Con una potenza di 19W e un diametro di 400mm, questa plafoniera offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata in materiale di alta qualità, la sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi decorazione, aggiungendo un tocco di classe e raffinatezza. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un'illuminazione sostenibile e conveniente. Grazie al suo design semplice e contemporaneo, la plafoniera Antigua è perfetta per illuminare corridoi, sale da pranzo o aree di lavoro, offrendo un'illuminazione calda e accogliente per ogni occasione.
ANTIGUA PLAF.D400 LED 19W B.CO