› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Antifurto OH D.750 dispositivo sicurezza compatto segnalazione acustica residenziale commerciale

Cod. Rexel L114082
Cod. Produttore 14082
Cod. EAN 8033913169979

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V
  • Corrente nominale: 10A
  • Protezione IP: IP44
  • Dimensioni compatte: 75x50x30 mm
  • Segnalazione acustica: Incorporata
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: OH D

Descrizione del prodotto

L'ANTIFURTO OH D.750 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire una protezione efficace in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo antifurto offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e necessità di montaggio. Dotato di un sistema di segnalazione acustica, l'ANTIFURTO OH D.750 è in grado di avvisare immediatamente in caso di intrusioni, garantendo così una maggiore tranquillità per gli utenti. Il design compatto e funzionale rende questo dispositivo un elemento discreto ma essenziale in ogni sistema di sicurezza. Con una protezione affidabile e una tecnologia all'avanguardia, l'ANTIFURTO OH D.750 è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di sicurezza efficaci e durature. Descrizione del produttore: L'ANTIFURTO OH D.750 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire una protezione efficace in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo antifurto offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e necessità di montaggio. Dotato di un sistema di segnalazione acustica, l'ANTIFURTO OH D.750 è in grado di avvisare immediatamente in caso di intrusioni, garantendo così una maggiore tranquillità per gli utenti. Il design compatto e funzionale rende questo dispositivo un elemento discreto ma essenziale in ogni sistema di sicurezza. Con una protezione affidabile e una tecnologia all'avanguardia, l'ANTIFURTO OH D.750 è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di sicurezza efficaci e durature.
Antifurto OH D.750 dispositivo sicurezza compatto segnalazione acustica residenziale commerciale