› Distribuzione elettrica

Angolare pannello Lexan P0 altezza 200mm larghezza 600mm protezione trasparente resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCVS0206
Cod. Produttore PCVS0206
Cod. EAN 8015646793577

Informazioni principali

  • Descrizione: ang.+ pan.lexan
  • Altezza: 200 mm
  • Lunghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Lexan
  • Protezione: RoHS conforme
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Tipo: Angolare + pannello

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ang.+ pan.lexan p0 h=200mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

40 mm

altezza

190 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Angolare pannello Lexan P0 altezza 200mm larghezza 600mm protezione trasparente resistente