Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777990000
Cod. Produttore
1777990000
Cod. EAN
4032248158256

Informazioni di prodotto

  • Serie: GWDR PO
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Materiale: Polietilene
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Zone Ex
  • Sostituisce: O-ring
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel settore elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un passante singolo, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura in polietilene assicura una buona resistenza agli agenti esterni e facilita l'installazione in sistemi con filettatura specifica. Prodotto versatile e funzionale, adatto a diverse soluzioni di cablaggio e protezione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

70 mm

diametro interno

63 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta polietilene GWDR M63-PO per applicazioni elettriche Ex