Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777970000
Cod. Produttore
1777970000
Cod. EAN
4032248158232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR M40-PO
  • Serie: GWDR PO (guarnizione piatta)
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Aumenta grado IP
  • Applicazioni: Adatto per Ex
  • Sostituisce: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta GWDR M40-PO realizzata in materiale plastico di alta qualità, specificamente polietilene, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’elevata resistenza e durata. Progettata per garantire una perfetta tenuta e protezione nelle installazioni, questa guarnizione supporta un passante singolo e si adatta a filettature NPT, offrendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua composizione in plastica assicura leggerezza e facilità di utilizzo, rendendola un componente essenziale per il fissaggio e la sigillatura in ambienti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

45 mm

diametro interno

40 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR M40-PO protezione Ex impianti elettrici