Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBFPRIGFIXN
Cod. Produttore
SPCBOFPRINGFIXN
Cod. EAN
4099854460050

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX FIX ROUND BN
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS di forma rotonda. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Materiale: plastica.

altezza

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

100 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX

Produttore

Anello sostituibile rotondo per Spot Combo Fire Rated, plastica, nero o nichel spazzolato, sicurezza antincendio