Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBFPRINFIXB
Cod. Produttore
SPCBOFPRINGFIXB
Cod. EAN
4099854459993

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX FIX ROUND BK
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS di forma rotonda. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Materiale: plastica.

colore

Nero

altezza

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

100 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX

Produttore

Anello sostituibile per Spot Combo Fire Rated rotondo nero plastica sicurezza antincendio