Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBORINGFIXN
Cod. Produttore
SPCBORINGFIXRBN
Cod. EAN
4099854098437

Informazioni di prodotto

Anello sostituibile per SPOT COMBO FIX con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Disponibile in diverse forme e colori per adattarsi a ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design gradevole e personalizzabile
  • Materiale in alluminio durevole e leggero
  • Possibilità di ottimizzare l’illuminazione con accessori compatibili
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO FIX di forma tonda e quadrata. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda e quadrata. Disponibile in tre diversi colori: bianco, nero e nichel spazzolato. Materiale: alluminio. Vantaggi del prodotto: Design gradevole. Consigli per la sicurezza: Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale..

altezza

3,7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

81,5 mm

lunghezza

81,5 mm

materiale

Alluminio

trasparente

Accessorio

Serie

SPOT COMBO RING FIX

Produttore

Anello sostituibile alluminio forma tonda per SPOT COMBO FIX illuminazione interni