Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBORINGFIXT
Cod. Produttore
SPCBORINGFIXSWT
Cod. EAN
4099854099304

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE WT
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO FIX di forma tonda e quadrata. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda e quadrata. Disponibile in tre diversi colori: bianco, nero e nichel spazzolato. Materiale: alluminio. Vantaggi del prodotto: Design gradevole. Consigli per la sicurezza: Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale..

colore

Bianco

altezza

3,7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

81,5 mm

lunghezza

81,5 mm

materiale

Alluminio

trasparente

Accessorio

Serie

SPOT COMBO RING FIX

Produttore

Anello sostituibile alluminio bianco per SPOT COMBO FIX forma quadrata uso parete soffitto