Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBFPRINADJN
Cod. Produttore
SPCBOFPRINGADJN
Cod. EAN
4099854460173

Informazioni di prodotto

SPOT COMBO FIRE RATED RING ADJUST ADJ ROUND BN
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO FIRE RATED ADJUST MS in forma rotonda. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Materiale: plastica.

altezza

3 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

86 mm

lunghezza

86 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

SPOT COMBO FIRE RATED RING ADJUST

Produttore

Anello regolabile rotondo per spot combo resistente al fuoco, plastica, nero o nichel spazzolato