Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPCBORINGADJB
Cod. Produttore
SPCBORINGADJSBN
Cod. EAN
4099854097959

Informazioni di prodotto

Anello sostituibile per SPOT COMBO ADJUST con design elegante e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con diverse forme e colori
  • Materiale leggero in alluminio per una posa agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design gradevole e moderno
  • Disponibile in tre colori per adattarsi a vari ambienti
  • Risparmio energetico grazie all’ottimizzazione dell’illuminazione
Descrizione del produttore: Anello sostituibile per SPOT COMBO ADJUST di forma tonda e quadrata. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda e quadrata. Disponibile in tre diversi colori: bianco, nero e nichel spazzolato. Materiale: alluminio. Vantaggi del prodotto: Design gradevole. Consigli per la sicurezza: Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale..

larghezza

81,5 mm

altezza

3,7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

81,5 mm

materiale

Alluminio

trasparente

Accessorio

Serie

SPOT COMBO RING ADJUST

Produttore

Anello regolabile quadrato in alluminio per Spot Combo, colori bianco nero nichel