Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 440 5
Cod. Produttore
KZ 440 5
Cod. EAN
7320500049266

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PROT1-AN ANELLO PROT.PULS.AZION.INV
  • Serie: Accessories
  • Tipo: Anello protettivo
  • Applicazione: Pulsanti a incasso
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Protezione: Per pulsanti azionamento inverso
  • Compatibilità: Per pulsanti ELKZ 440 5

Documentazione tecnica

Anello di protezione per pulsante con azionamento inverso, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’utilizzo di dispositivi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un’installazione semplice. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione efficace dei comandi manuali. Descrizione del produttore: Protective Ring for Flush and Extended Pushbutton

colore

Neutro

forma

Tondo

trasparente

Serie

Accessories

Produttore

ABB

Anello protezione pulsante azionamento inverso resistente uso industriale