Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCMFEXTRG19G
Cod. Produttore
DLCMFEXTRING190G
Cod. EAN
4099854687600

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING D190 GY
Descrizione del produttore: Anelli di estensione per il retrofitting di DOWNLIGHT COMFORT. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Extension ring D190 for retrofitting the D150 luminaire version for ceiling cut-outs of 150-175 mm. Extension ring D240 for retrofitting the D200 luminaire version for ceiling cut-outs of 200-225 mm.

colore

Grigio

altezza

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

190 mm

lunghezza

190 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING

Produttore

Anello estensione alluminio grigio per retrofit downlight comfort D190 taglio soffitto 150-175 mm