Descrizione del prodotto
Sospensione a bascula in acciaio zincato con diametro 6 mm e lunghezza filetto di 125 mm, progettata per la sospensione di carichi leggeri al soffitto. Dotata di rondelle da 25 mm, garantisce una resistenza allo strappo fino a 95 daN su blocchi di cemento e 15 daN su lastre di gesso da 12,5 mm. La lunghezza del bilanciere è di 125 mm e può essere installata su pareti con spessore massimo di 70 mm, supportando uno spessore massimo del supporto di 50 mm. La sospensione è consigliata per un posizionamento con il lato più lungo verso l’alto, assicurando stabilità e sicurezza nell’applicazione.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Fissaggio ad ancora Ø 6 x 125 mm, in acciaio zincato (x 10). Per sospendere carichi leggeri in cavità e materiali cavi < 70 mm. Ideale per illuminazione a soffitto. Lunghezza dell'ancora 125 mm. Inserimento: ancora rivolta con il lato lungo verso l'alto.