Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM4M30MLAN
Cod. Produttore
M4M30MLAN
Cod. EAN
8012542390459

Informazioni di prodotto

M4M 30-M ETHERNET Network analyzer

Documentazione tecnica

Analizzatore M4M 30-M con interfaccia Modbus TCP integrata, progettato per il monitoraggio e la gestione avanzata dei parametri elettrici in impianti industriali e civili. Questo dispositivo consente una comunicazione efficiente e affidabile tramite protocollo Modbus TCP, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. Ideale per il rilevamento preciso di tensione, corrente, potenza e altri parametri elettrici, garantisce un monitoraggio continuo e accurato per ottimizzare il consumo energetico e migliorare la sicurezza degli impianti. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: M4M 30-M Ethernet is a network analyzer with MID approval, 4 programmable I/O, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Modbus TCP/IP

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

78 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

10 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

5,5

numero di punti

9

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

60 ... 184 Hz

Serie

M4M 30 M

Produttore

ABB

Analizzatore rete M4M 30-M Modbus TCP monitoraggio parametri elettrici industriale e civile