Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM4M20IO
Cod. Produttore
M4M20IO
Cod. EAN
8012542511618

Informazioni di prodotto

M4M 20 I/O Network analyzer

Documentazione tecnica

Analizzatore M4M con 20 ingressi/uscite progettato per il monitoraggio e la gestione avanzata di sistemi elettrici. Dotato di protocollo Modbus RTU per una comunicazione efficiente e affidabile, consente un controllo preciso e integrato delle apparecchiature elettriche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di automazione e supervisione. Descrizione del produttore: M4M 20 I/O is a network analyzer with 2 digital outputs, 2 analogue inputs, 2 programmable I/O, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Modbus RTU

prodotto Sustainable

Si

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

77 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

10 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

5,5

numero di punti

8

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

60 ... 205 Hz

Serie

M4M

Produttore

ABB

Analizzatore rete M4M 20 I/O 2 digitali 2 analogici Modbus RTU industriale