Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM4M20BAC
Cod. Produttore
M4M20BAC
Cod. EAN
8012542368311

Informazioni di prodotto

M4M 20 BACNET Network analyzer

Documentazione tecnica

Analizzatore M4M 20 BACNET progettato per il monitoraggio e la gestione avanzata dei sistemi elettrici. Questo dispositivo consente una lettura precisa dei parametri elettrici, facilitando il controllo e l’ottimizzazione dei consumi energetici. Grazie alla compatibilità con il protocollo BACNET, garantisce un’integrazione efficiente nelle reti di automazione degli edifici, migliorando la supervisione e la diagnostica degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre affidabilità e precisione nelle misurazioni, supportando la gestione intelligente dell’energia. Descrizione del produttore: M4M 20 BACNET is a network analyzer with 2 digital outputs, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Bacnet/IP

prodotto Sustainable

Si

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

77 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

10 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

5,5

numero di punti

8

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

60 ... 206 Hz

Serie

M4M

Produttore

ABB

Analizzatore rete M4M 20 BACNET 2 uscite digitali Bluetooth BACnet/IP per automazione edifici