Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2425500000
Cod. Produttore
2425500000
Cod. EAN
4050118433470

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 550 V
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Funzione: Rilevamento impianti
  • Serie: WD2425500000
  • Tipo: Energy Analyser

Documentazione tecnica

Analizzatore di energia avanzato progettato per il monitoraggio preciso dei parametri elettrici fondamentali. Questo dispositivo integra funzioni di amperometro, varmetro, frequenzimetro, contatore di impulsi e voltmetro, offrendo una soluzione completa per il controllo e l'analisi dei consumi energetici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, garantisce affidabilità e accuratezza nella misurazione, facilitando la gestione efficiente dell'energia. La sua tecnologia consente di ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici, contribuendo a ridurre i costi operativi e migliorare la sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

144 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

144 mm

profondità

81 mm

memoria dei valori misurati

display

LCD

corrente massima (Imax)

5000 A

misurazione armonica

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

collegamento Ethernet

1

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

con interfaccia di comunicazione RS 485

adatto per connettore RJ

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

tipo di misurazione curve di carico

corrente nominale (In)

5000 A

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23

Altro

Frequenza di campionamento

20 Hz

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

Display remoto

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

95 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

95 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

80 ... 300 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

Produttore

Analizzatore energia avanzato monitoraggio impianti industriali