Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223750
Cod. Produttore
223750
Cod. EAN
8016978105038

Informazioni di prodotto

MAP2r345U T2/.. AMP4i 3+D,4,5,U 21/25dB
Il prodotto FY223750 è un alimentatore elettrico con quattro ingressi e una uscita, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Supporta l'alimentazione a distanza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono controllo remoto. La sua configurazione include una protezione con 3 poli più terra, assicurando sicurezza e conformità agli standard elettrici. Questo dispositivo è adatto per installazioni che necessitano di un'alimentatore compatto e efficiente, con caratteristiche tecniche che ne facilitano l'integrazione in impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

21 DECIBEL

amplificazione B IV/V

25 DECIBEL

regolatore di livello

Produttore

Amplificatore da palo 4 ingressi III+DAB, IV, V, UHF, guadagno 25dB, filtro 5G, bassa rumorosità, uso TV digitale terrestre