Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYAFV966S
Cod. Produttore
XUYAFV966S
Cod. EAN
3389119010139

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - LED rosso - Precablato - PNP e NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUYAFV966S è un amplificatore per fibre vetro progettato per offrire prestazioni elevate. Dotato di un'uscita programmabile e configurabile, garantisce una flessibilità d'uso senza pari. La connessione elettrica avviene tramite cavo radiale, mentre l'uscita di commutazione è disponibile in versioni PNP/NPN. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti nel settore elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

corrente d’uscita max.

40 mA

grado di protezione (IP)

IP65

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della scatola

plastica

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

larghezza dell’amplificatore

13 mm

lunghezza dell’amplificatore

60 mm

altezza dell’amplificatore

30 mm

Serie

Photoelectric sensors XU